Pihtivalikoima 4

Tuote nro.: 955230 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 176 mm
Työkalujen lukumäärä 4
Malli pihtien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955230 4
EAN / GTIN 4062406158347
Valmistajan numero 955230 4

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955230: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840 , koko 160: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit nro 713040, koko 200: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin