Ruuvitalttavalikoima, täysin eristetty 9

Tuote nro.: 954495 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×24

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×24
Leveys 150 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 6
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 9
Työkalujen lukumäärä 9
Malli täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino 0,608 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Valmistajan numero 954495 9

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 nro 954495: 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663301 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668631 koko 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin