{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 3 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 0,5 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 187 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663301 3 | |
EAN / GTIN | 4062406059675 | |
Valmistajan numero | 663301 3 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |