Pihtivalikoima 4

Tuote nro.: 954183 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×16
Leveys 200 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 8
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 4
Malli pihtien kanssa
Paino 1,268 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954183 4
EAN / GTIN 4062406158811
Valmistajan numero 954183 4

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954183: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit nro 713040, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840 , koko 160: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin