Momenttiavainsarja 120 Nm 1/2″ 23

Tuote nro.: 953966 23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Leveys 200 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 23
    Työkalujen lukumäärä 23
    Malli momenttiavainten kanssa
    Paino 3,331 kg
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 953966 23
    EAN / GTIN 4062406157395
    Valmistajan numero 953966 23

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953966: 1 kpl
    GARANT-kuusioavainkärki, nro 642325 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl
    GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 5; 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl
    GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl
    GARANT-vääntömomenttiavain vaihtoräikällä, nro 656050 koko 120.: 1 kpl