6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa 5 mm

Tuote nro.: 643229 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 975 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,5 mm
Pituus 60 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643229 5
EAN / GTIN 4062406062095
Valmistajan numero 643229 5

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaiset ruuvimeisselikärjjet, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 643232; HOLEX: nro 643222).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin