6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa 17 mm

Tuote nro.: 643229 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 608 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    vääntöpuolen ⌀ 28 mm
    Pituus 61 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 643229 17
    EAN / GTIN 4062406062163
    Valmistajan numero 643229 17

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

    Standardi:

    DIN 7422

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniteräs, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

    Ohje:

    GARANT ja HOLEX 6-kulmaiset ruuvimeisselikärjjet, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 643232; HOLEX: nro 643222).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin