{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 10 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 4-19 mm | |
Pituus | 257 mm | |
Leveys | 147 mm | |
Korkeus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 5×10 | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 639402 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061418 | |
Valmistajan numero | 639402 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa, Holkkien lukumäärä: 10
pyynnöstä
Varastossa
1 226 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
564 kappaletta varastossa
155,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 424 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | kuusiokoloväännin | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Osien määrä | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leveys | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Korkeus | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Pituus | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |