Ruuvitaltta, iskupää 7

Tuote nro.: 953423 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×16
Leveys 200 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 8
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 7
Työkalujen lukumäärä 7
Paino 0,676 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953423: 1 kpl
WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660300 koot 3,5; 4,5; 5,5; 7: kutakin 1 kpl
WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668300 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3×3/1: 1 kpl