{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 917 SPH | |
Ristikantakoko | 2 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
iskupää | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668300 2 | |
EAN / GTIN | 4013288191199 | |
Valmistajan numero | 05017010003 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään 2
pyynnöstä
Varastossa
457 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 252 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Pozidriv-ruuvitaltta |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Kokonaispituus | 205 | 205 | 205 |
Terän pituus | 100 | 100 | 100 |
Ristikantakoko | 2 | 2 | 2 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |