Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään 4

Tuote nro.: 668300 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 917 SPH
Ristikantakoko 4
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 317 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 16 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
iskupää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668300 4
EAN / GTIN 4013288017765
Valmistajan numero 05017020001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat (ei koko 4) ja iskupää. 6-kulmainen terä iskusitkeää erikoisterästä, terä kahvan päähän saakka, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Käyttö:

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille DIN 7962 lehti 1 -standardin mukaisten ristipääruuvien ruuvaamiseen (myös Phillips Recess)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään 4

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään 4

pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 7,3 − 12,7 7,3 - 12,7 7,3 − 12,7
Kokonaispituus 317 334 320 320
Terän pituus 200 200 200 200
Ristikantakoko 4 4 4 4
Kuusikulmainen apuvääntökanta 16 17
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin