Kovavaahtoalusta työkalusarjoille, sopii kovavaahtosarjaan: 955255

Tuote nro.: 952001 955255
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 176 mm
Työkalujen lukumäärä 5
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952001 955255
EAN / GTIN 4062406158422
Valmistajan numero 952001 955255

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin