Kovavaahtoalusta työkalusarjoille 955260

Tuote nro.: 952001 955260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Shadowboard 176 mm
    Leveys 383 mm
    Syvyys 176 mm
    Työkalujen lukumäärä 9
    Malli tyhjä, työkalusarjoille
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952001 955260
    EAN / GTIN 4062406158439
    Valmistajan numero 952001 955260

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin