Kovavaahtoalusta työkalusarjoille 952508

Tuote nro.: 952001 952508
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
    pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
    Leveys 250 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 10
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 19
    Malli tyhjä, työkalusarjoille
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952001 952508
    EAN / GTIN 4062406298074
    Valmistajan numero 952001 952508

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin