Säilytysalusta, liimapuu 50X28

Tuote nro.: 951985 50X28
(114,87 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety Stance™ Nitrile
Leveys 1 250 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 50
Syvyys G 28
Paksuus 15 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951985 50X28
EAN / GTIN 2050002004986
Valmistajan numero 549S2640OB

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Säilytysalusta liimapuuta, paksuus noin 15 mm.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin