Säilytysalusta, liimapuu 30X20

Tuote nro.: 951985 30X20
(207,92 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cushion Ease Solid™ Nitrile
Leveys 750 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 30
Syvyys G 20
Paksuus 15 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951985 30X20
EAN / GTIN 2050002003873
Valmistajan numero 656S0033BL

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Säilytysalusta liimapuuta, paksuus noin 15 mm.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin