Säilytysalusta, liimapuu 30X24

Tuote nro.: 951985 30X24
(175,82 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Leveys 750 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 30
Syvyys G 24
Paksuus 15 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951985 30X24
EAN / GTIN 2050002004931
Valmistajan numero 656SFR33BL

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Säilytysalusta liimapuuta, paksuus noin 15 mm.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin