Urajakolistat Syvyys 24G 75 mm

Tuote nro.: 951530 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,94 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    6,61 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 383 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 50 mm
    Paksuus 12 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
    Tuotetyyppi Urajakolista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951530 75
    EAN / GTIN 4062406136567
    Valmistajan numero 951530 75

    Kuvaus

    Malli:

    Urajakolistat laatikoiden tilanjakoon. Asennus ilman työkaluja: Urajakolistat kiinnitetään pitävästi laatikoiden läpireikiin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta tapaturmavaaraa poistossa.

    Sopii:

    Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin