Urajakolistat Syvyys 24G 200 mm

Tuote nro.: 951530 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,08 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    15,07 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 175 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951530 200
EAN / GTIN 4062406136604
Valmistajan numero 951530 200

Kuvaus

Malli:

Urajakolistat laatikoiden tilanjakoon. Asennus ilman työkaluja: Urajakolistat kiinnitetään pitävästi laatikoiden läpireikiin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta tapaturmavaaraa poistossa.
Teräslevyinen välialue lisää tukevuutta.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin