Urajakolistat Syvyys 24G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 100mm

Tuote nro.: 951530 100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,04 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    7,53 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 720 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 75 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951530 100
EAN / GTIN 4062406136574
Valmistajan numero 951530 100
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Urajakolistat laatikoiden tilanjakoon. Asennus ilman työkaluja: Urajakolistat kiinnitetään pitävästi laatikoiden läpireikiin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta tapaturmavaaraa poistossa.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin