Kaukalot, korkeus 25 mm 1K 6X6/3

Tuote nro.: 951415 6X6/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 150 mm
Syvyys 150 mm
Leveys G 6
Syvyys G 6
Lokeroiden määrä laatikossa 3
Muottien lkm 3
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951415 6X6/3
EAN / GTIN 4062406151812
Valmistajan numero 951415 6X6/3

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.