Kaukalot, korkeus 25 mm 1K, Leveys × syvyys G / tyyppi: 6X8/4

Tuote nro.: 951415 6X8/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Lokeroiden määrä laatikossa 4
Muottien lkm 4
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko C
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951415 6X8/4
EAN / GTIN 4062406151850
Valmistajan numero 951415 6X8/4

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin