Kaukalot, korkeus 25 mm 1K 2X8/1

Tuote nro.: 951415 2X8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 50 mm
    Syvyys 200 mm
    Leveys G 2
    Syvyys G 8
    Lokeroiden määrä laatikossa 1
    Muottien lkm 1
    sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
    Tuotetyyppi Kaukalo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951415 2X8/1
    EAN / GTIN 4062406151690
    Valmistajan numero 951415 2X8/1

    Kuvaus

    Malli:

    Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.