{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 56×24 | |
Korkeus | 100 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 56 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 24 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 1 400 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 600 mm | |
Paino | 3,155 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950670 125/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153861 | |
Valmistajan numero | 950670 125/2 |