Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 24G 125 mm

Tuote nro.: 951580 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 073 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 100 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
    Tuotetyyppi Urajakolista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951580 125
    EAN / GTIN 4062406136277
    Valmistajan numero 951580 125

    Kuvaus

    Malli:

    Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.

    Sopii:

    Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin