Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 24G 250 mm

Tuote nro.: 951580 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 225 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951580 250
EAN / GTIN 4062406136307
Valmistajan numero 951580 250

Kuvaus

Malli:

Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.
Reunalistat ovat kaksiosaisia.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin