Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/1

Tuote nro.: 950670 125/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 56×24

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 56×24
Korkeus 100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 56
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 400 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 3,378 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950670 125/1
EAN / GTIN 4062406153854
Valmistajan numero 950670 125/1

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 18 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin