{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 46×24 | |
Korkeus | 50 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 46 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 24 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 1 150 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 600 mm | |
Paino | 1,445 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950620 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153717 | |
Valmistajan numero | 950620 75/1 |