Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/3

Tuote nro.: 950620 125/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 46×24

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 46×24
Korkeus 100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 46
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 150 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 1,74 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950620 125/3
EAN / GTIN 4062406153762
Valmistajan numero 950620 125/3

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 46×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 12G nro 951821: 3 × koko 125