Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 100/1

Tuote nro.: 950570 100/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
    Korkeus 75 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
    Paino 2,746 kg
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950570 100/1
    EAN / GTIN 4062406153564
    Valmistajan numero 950570 100/1

    Kuvaus

    Malli:

    Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 36×24G.

    Sisältö:

    Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100
    Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 100
    Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 16 × koko 100
    Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 12 × koko 100