Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/1

Tuote nro.: 950570 125/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
Korkeus 100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 3,304 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618
Valmistajan numero 950570 125/1

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 16 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 12 × koko 125

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin