{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×24 | |
Korkeus | 75 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 24 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 500 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 600 mm | |
Paino | 0,99 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950470 100/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153212 | |
Valmistajan numero | 950470 100/3 |