Uraan asetettavat väliseinät, leveys 10G 100 mm

Tuote nro.: 951801 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,73 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,11 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 649 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 75 mm
    Leveys 250 mm
    Leveys G 10
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951801 100
    EAN / GTIN 4062406137267
    Valmistajan numero 951801 100

    Kuvaus

    Malli:

    Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

    Sopii:

    Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

    Ohje:

    Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin