Uraan asetettavat väliseinät, leveys 10G 300 mm

Tuote nro.: 951801 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,14 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,45 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 275 mm
    Leveys 250 mm
    Leveys G 10
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 300 mm
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951801 300
    EAN / GTIN 4062406138813
    Valmistajan numero 951801 300

    Kuvaus

    Malli:

    Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

    Sopii:

    Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

    Ohje:

    Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin