Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 75/1

Tuote nro.: 950220 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 400 mm
Paino 0,768 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950220 75/1
EAN / GTIN 4062406193232

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×16G.

Sopii:

Vetolaatikot 20×16G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 75
Uritetut jakolistat nro 951510: 4 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 10 × koko 75

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin