Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 16G 75 mm

Tuote nro.: 951560 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
626 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 50 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
    Tuotetyyppi Urajakolista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951560 75
    EAN / GTIN 4062406193294
    Valmistajan numero 951560 75

    Kuvaus

    Malli:

    Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.

    Sopii:

    Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin