{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×16 | |
Korkeus | 100 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 16 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 500 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 400 mm | |
Paino | 1,388 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950220 125/1 | |
EAN / GTIN | 4062406193249 | |
Valmistajan numero | 950220 125/1 |