Kalteva hyllytaso hyllykköön 12G 16

Tuote nro.: 943163 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopiva vaahto G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 24×16
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Vetolaatikoiden hyötyala G 24×16
    Materiaali sinkitty
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 16
    Hyötykorkeus 26 mm
    Hyötyleveys 400 mm
    Hyötysyvyys G 24
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 943163 16
    EAN / GTIN 4062406586263
    Valmistajan numero 943163 16

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkittyä teräspeltiä, kahdella puolella taivutetut reunat.
    Sisältää 4 Easyfix-muoviankkuria ulosvedettäviin pystyhyllyköihin kiinnittämistä varten. Sopii eForm-kovavaahtoalustoille.

    Sopii:

    Pystykaappiin nro 943102, 943112, 943115.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin