Pystykaappi, leveys 30G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä 12G 2000 mm

Tuote nro.: 943112 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 350
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulosvetoseinän kantavuus 350 kg
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Korkeudensäätö portaittain 37 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 2 000 mm
    Leveys 750 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 30
    Syvyys G 28
    Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 691 mm
    Ulosvetoseinän hyötyleveys 300 mm
    Ulosvetoseinän hyötysyvyys 600 mm
    Ulosvetoseinien määrä 2
    Kaapin rakennustapa peruskaappi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ulosvetoseinän malli vapaasti kantava
    ComfortClose ei
    Paino 163 kg
    Tuotetyyppi Pystykaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 943112 2000
    EAN / GTIN 4062406586133
    Valmistajan numero 943112 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Pystykaapit kokoa 30×28G on varustettu itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä, ja niissä on turvalukitus, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.
    Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on □ 9×9 mm:n rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua.
    Lukittavissa lukolla. Kaikki ulosvedettävät hyllyköt sulkeutuvat samalla kertaa.

    Erikoistarvike:

    Ulosvedettävien hyllyköiden varusteluvaihtoehdot:
    Hyllytaso nro 943160, reikäseinä nro 943166, viisto hyllytaso nro 943162 ja nro 943163, Multifix-kisko 943170.

    Pintakäsittely:

    Runko ja ulosvetokehys vaaleanharmaat RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Ulosvedettävän hyllykön runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin