Pystykaappi, leveys 20G, 1 itsekantava ulosvedettävä hyllykkö 12G 1000 mm

Tuote nro.: 943102 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 350
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulosvetoseinän kantavuus 350 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 20
Syvyys G 28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 691 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys 300 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 600 mm
Ulosvetoseinien määrä 1
Kaapin rakennustapa peruskaappi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ulosvetoseinän malli vapaasti kantava
ComfortClose ei
Paino 70 kg
Tuotetyyppi Pystykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943102 1000
EAN / GTIN 4062406585860
Valmistajan numero 943102 1000

Kuvaus

Malli:

Pystykaapit kokoa 20×28G on varustettu itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä, ja niissä on turvalukitus, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.
Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on □ 9×9 mm:n rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua.
Lukittavissa lukolla. Kaikki ulosvedettävät hyllyköt sulkeutuvat samalla kertaa.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävien hyllyköiden varusteluvaihtoehdot:
Hyllytaso nro 943160, reikäseinä nro 943166, viisto hyllytaso nro 943162 ja nro 943163, Multifix-kisko 943170.

Pintakäsittely:

Runko ja ulosvetokehys vaaleanharmaat RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Ulosvedettävän hyllykön runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin