{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 150 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Sopii rungon leveyteen G:ssä | 20 | |
Sopii rungon syvyyteen G:ssä | 28 | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 958176 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545161 | |
Valmistajan numero | 958176 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |