Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkalukaappirunko ilman laatikoita, Kaapin hyötykorkeus: 800mm

Tuote nro.: 942801 800

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapin hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 27×27 E
Korkeus 900 mm
Leveys 565 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 27 E
Syvyys E 27 E
Hyötykorkeus 800 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 800 mm
Paino 41 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942801 800
EAN / GTIN 4045197773708
Valmistajan numero 942801 800

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden ja ovien kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaapin voi lukita keskitetysti. Suojapelti, jossa nastasylinterilukko, mahdollistaa muuntamisen elektroniseen GARANT-lukkojärjestelmään. Yksittäisaukaisun varmistus estää usean laatikon aukeamisen samanaikaisesti.

Sopii:

Vetolaatikko nro 942823.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun kaappirunko varustetaan laatikoilla, on otettava huomioon,että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee kaapinhyötykorkeus.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin