{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 27×27 E | |
Korkeus | 850 mm | |
Leveys | 565 mm | |
Syvyys | 572 mm | |
Leveys E | 27 E | |
Syvyys E | 27 E | |
Hyötykorkeus | 750 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 750 mm | |
Paino | 40 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 942801 750 | |
EAN / GTIN | 4045197773395 | |
Valmistajan numero | 942801 750 |