Työkalukaappirunko ilman laatikoita 600 mm

Tuote nro.: 942801 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 27×27 E
Korkeus 700 mm
Leveys 565 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 27 E
Syvyys E 27 E
Hyötykorkeus 600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
Paino 36 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942801 600
EAN / GTIN 4045197875761

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden ja ovien kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaapin voi lukita keskitetysti. Suojapelti, jossa nastasylinterilukko, mahdollistaa muuntamisen elektroniseen GARANT-lukkojärjestelmään. Yksittäisaukaisun varmistus estää usean laatikon aukeamisen samanaikaisesti.

Sopii:

Vetolaatikko nro 942823.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun kaappirunko varustetaan laatikoilla, on otettava huomioon,että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee kaapinhyötykorkeus.

Sopivat tuotteet

Varaosat