Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevyliukuovi 800 mm

Tuote nro.: 942765 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 600
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 600
    Korkeudensäätö portaittain 25
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 800 mm
    Leveys 2 000 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 80
    Syvyys G 28
    Hyötykorkeus 663 mm
    Malli omaa varustelua varten
    Kaapin rakennustapa peruskaappi
    kaapin etuosat teräslevyliukuovi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kahvan sijainti ylhäällä
    Paino 125 kg
    Tuotetyyppi Tilakaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942765 800
    EAN / GTIN 4062406595906
    Valmistajan numero 942765 800

    Kuvaus

    Malli:

    Tyhjä kaappi, 80×28G. Sopivat vetolaatikot: 36×20G (tilaa erikseen).
    Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530942610 ja ryhmä 95.
    Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.
    TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin