Raskaisen tavaroiden hylly 40

Tuote nro.: 942610 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin/osaston leveydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 950 mm
Syvyys 625 mm
Paksuus 40 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Valmistajan numero 942610 40

Kuvaus

Malli:

Lokerotasot sinkittyä teräslevyä, vahvistettu malli, kantavuus 200 kg.

Sopii:

Kaapit nro 942301 - 942367, nro 942701 - 942767, nro 942801 - 942867.

Toimituksen sisältö:

Hyllytaso ja kannattimet.

Ohje:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
Ota huomioon kaapin kokonaiskantavuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin