Raskaisen tavaroiden hylly 30

Tuote nro.: 942610 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin/osaston leveydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
    Materiaali Sinkityt
    Leveys 700 mm
    Syvyys 625 mm
    Paksuus 40 mm
    Käyttöalue Raskaiden tavaroiden kaappi
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942610 30
    EAN / GTIN 4062406135959
    Valmistajan numero 942610 30

    Kuvaus

    Malli:

    Lokerotasot sinkittyä teräslevyä, vahvistettu malli, kantavuus 200 kg.

    Sopii:

    Kaapit nro 942301 - 942367, nro 942701 - 942767, nro 942801 - 942867.

    Toimituksen sisältö:

    Hyllytaso ja kannattimet.

    Ohje:

    Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
    Ota huomioon kaapin kokonaiskantavuus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin