Hylly kannattimineen 100 kg 40

Tuote nro.: 942530 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin/osaston leveydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 950 mm
Syvyys 625 mm
Paksuus 35 mm
Käyttöalue Tilakaappi
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Valmistajan numero 942530 40

Kuvaus

Sopii:

Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

Toimituksen sisältö:

Hyllytaso ja kannattimet.

Ohje:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
Hyllytasot eivät sovellu käytettäväksi raskaiden tavaroiden kaapeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin