{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 600 | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 1845 mm | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kahvan sijainti | keskellä | |
Paino | 107 kg | |
Tuotetyyppi | Tilakaappi |
Tuotekoodi | 942701 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072612 | |
Valmistajan numero | 942701 2000 |