{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 60 kg | |
Materiaali | Sinkityt | |
Leveys | 700 mm | |
Syvyys | 625 mm | |
Hyötyleveys | 700 mm | |
Hyötysyvyys | 660 mm | |
Paksuus | 35 mm | |
Käyttöalue | Tilakaappi | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 942550 30 | |
EAN / GTIN | 4062406135935 |